簡易チェックLEDトランスイルミネーターpBLooK

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61910085 品番BK002
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

LEDイルミネーター ハンディタイプ pBLooKTM
手のひらサイズ
泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能
pBLooKTMのご使用にあたって
検出方法としては下記の2とおりがあります。
PCR反応の際に
1:蛍光色素入りの反応液(マスターミックス)を使用した場合はそのまま検出することが可能です。
2:蛍光色素が入っていない反応液を使用した場
LEDイルミネーター ハンディタイプ pBLooKTM。手のひらサイズ。泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能。pBLooKTMのご使用にあたって。pBLooKTMを使用してPCR産物を検出する場合、別途470nmで励起されるDNA染色用蛍光色素(SYBR(R) Greenなど)が必要となります。検出方法としては下記の2とおりがあります。PCR反応の際に。1:蛍光色素入りの反応液(マスターミックス)を使用した場合はそのまま検出することが可能です。2:蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合はDNA検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります。注意:エチジウムブロマイドはお使いいただけません。

仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●本体サイズ(W×L×H):83×83×22mm●重量:100g●電源:1.5V単四電池3個●構成:イルミネーター本体、マニュアル●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3802-75
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする