基板対ケーブル ピッチ:1.25mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61914870 品番151340600
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Molex Mini-Fit 圧着 Terminal は、黄銅素材製で定格電圧 600 V、定格電流 13 A です。ハロゲンフリー リールタイプのパッケージ
Molex Mini-Fit 圧着 Terminal は、黄銅素材製で定格電圧 600 V、定格電流 13 A です。ハロゲンフリー リールタイプのパッケージ。

仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃ アズワン品番65-7427-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする