基板対ケーブル ピッチ:1.25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61914879 品番151340701
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジング 51047 と併用されます。スズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです。

仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃ アズワン品番65-7382-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする