基板対ケーブル ピッチ:1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61915509 品番215170-0600
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 100.00 mm、6 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m
Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 100.00 mm、6 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m シングルエンド番号 終端インターフェイス:スタイル圧着又は圧縮 ワイヤ絶縁材径は最大 0.80 mm です ワイヤサイズ: AWG 28 ワイヤ / ケーブルタイプ UL 2725。

仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス アズワン品番65-7384-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする