基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61915624 品番151371003
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 10 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 10 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです。

仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ アズワン品番65-7379-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする