基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61915710 品番1451300403
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Molex Nano-Fit は、2.50 mm ピッチの小型 1 列、コンパクトな省スペース設計です。この Nano-Fit 既製コネクタケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。ケーブル長が 300 mm の 4 種類の構成が用意されており、Nano-Fit ヘッダ 105309、105311、105319 と併用し
Molex Nano-Fit は、2.50 mm ピッチの小型 1 列、コンパクトな省スペース設計です。この Nano-Fit 既製コネクタケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。ケーブル長が 300 mm の 4 種類の構成が用意されており、Nano-Fit ヘッダ 105309、105311、105319 と併用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです。

仕様●シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:145130●CN1:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V ac●定格電流:6.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス アズワン品番65-7382-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする