基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61916200 品番36921-0510
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、5 回路、黒
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、5 回路、黒。

仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コンタクトのめっき:錫 アズワン品番65-7383-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする