基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61916209 品番36921-0403
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、4 回路、黒
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、4 回路、黒。

仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス アズワン品番65-7436-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする