マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
エアー分岐コック 3分岐
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61917637
品番
RV-3
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ラブコック分岐コック
3方分岐タイプ
主パイプはVP13塩ビ管
2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様
主パイプ:VP-13
形式
RV-3
外径(Φmm)
コック側:8〜16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa