マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
エアー分岐コック 6分岐
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61917671
品番
RV-6
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ラブコック分岐コック
6方分岐タイプ
主パイプはVP13塩ビ管
2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様
主パイプ:VP-13
型式
RV-6
外径(Φmm)
コック側:8〜16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa