マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
エアー分岐コック 2分岐
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61917680
品番
MV-2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
金属製ボールバルブ分岐コック
2方分岐タイプ
主パイプはVP13塩ビ管
2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様
主パイプ:VP-13
材質
真鍮製
形式
MV-2
外径(Φmm)
コック側:9、吸入側:18