マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
オリジナル ブレードホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61917829
品番
ORB19×26
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!
軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース
弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!
型式
ORB-19×26
使用温度範囲(℃)
0〜50
内径×外径(Φmm)
19×26
使用流体
空気・水
耐圧力(MPa)
1.0Kgf/cm
2
材質(補強材)
ポリエステル繊維