オリエンタルモーター
センサセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61918386
品番
PAES-S-6X
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,868
販売価格(税別)
¥
11,698
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC5~24
電圧許容範囲
±10%リップル(P-P)10%以下
消費電流(mA)
35以下
制御出力
NPNオープンコレクタ出力
表示灯
検出表示(赤色)