基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 注文コード61919140 品番216401-1022
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7384-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする