取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)90
定格電圧(V)単相220・230
入力(W)(220V)55/76(50/60Hz)・(230V)58/77(50/60Hz)・(240V)62/79(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(220V)11/12.5(50/60Hz)・(230V)11/12.5(50/60Hz)・(240V)11/12.8(50/60Hz)
最大静圧(Pa)(220V)196/245(50/60Hz)・(230V)196/245(50/60Hz)・(240V)196/270(50/60Hz)
仕様アラームなし
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
電流(A)(220V)0.25/0.36(50/60Hz)・(230V)0.25/0.36(50/60Hz)・(240V)0.25/0.36(50/60Hz)
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能なし
音圧レベル(dB)(220V)56/60(50/60Hz)・(230V)56/60(50/60Hz)・(240V)57/61(50/60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2850/3300(50/60Hz)・(230V)2850/3300(50/60Hz)・(240V)2850/3350(50/60Hz)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000