機械式ロータリエンコーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7050-16 注文コード61919350 品番E37-VT6332-2-SET
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Elma デュアルエンコーダロータリスイッチには、2 つのエンコーダと 1 つのスペースがあります。標準分解能 16 / 32 ディテントを備えています。押ボタン付き / なしの製品があります 回転寿命:最大 1 、000 回転 0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5 、スイッチングトルク: 3.0 、3.5 、又は 4.5 Ncm (長寿命で一貫性を維持) 金めっきコンタクト 金属製シャフトの頑丈な金属製ハウジングです 本体サイズ: 11.5 x 12.3 x 9.1 mm オプションのフロントパネルシール IP68 動作温度範囲: -40 → +85℃ 500 > V dc の電気的絶縁シャフト さまざまなオプションとカスタマイズ アズワン品番65-7050-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする