取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)90
定格電圧(V)単相200・220・230
入力(W)(200V)54.5/70(50/60Hz)・(230V)77(60Hz)
最大風量(m3/min)(200V)11/12.8(50/60Hz)・(230V)12.8(60Hz)
最大静圧(Pa)(200V)196/245(50/60Hz)・(230V)245(60Hz)
仕様アラームなし
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
電流(A)(200V)0.27/0.36(50/60Hz)・(230V)0.34(60Hz)
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能なし
音圧レベル(dB)(200V)56/60(50/60Hz)・(230V)61(60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2850/3300(50/60Hz)・(230V)3350(60Hz)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000