曜日別特売
TM5ACBM3FS 機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック 61919429

機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61919429品番TM5ACBM3FS
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモートレシーバモジュール及び配電モジュールと互換性があります 柔軟性と拡張性に優れ、複雑な機械向けに設計されています。

仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7308-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする