機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61919438 品番6ES7193-6BP00-0DA1
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 〜 2.5 mm 2
Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 〜 2.5 mm 2。

仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする