機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61919465 品番6ES7193-6BP20-0BF0
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens Sematic ET 200SP F0 タイプベースユニット BU20-P8+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。重量: 48 G
Siemens Sematic ET 200SP F0 タイプベースユニット BU20-P8+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。重量: 48 G。

仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする