曜日別特売
6ES7193-6BP20-2BB1 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS 61919508

機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61919508品番6ES7193-6BP20-2BB1
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2。

仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする