取付角寸法(mm)200
フレーム厚さ(mm)90
定格電圧(V)三相200・220・230
入力(W)(200V)48/66(50/60Hz)・(220V)69(60Hz)・(230V)72(60Hz)
最大風量(m3/min)(200V)13.2/15.5(50/60Hz)・(220V)16(60Hz)・(230V)16(60Hz)
最大静圧(Pa)(200V)221/265(50/60Hz)・(220V)290(60Hz)・(230V)300(60Hz)
仕様アラームあり
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、延長ケーブル(電源ケーブル、アラームケーブル)、取扱説明書
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
電流(A)(200V)0.25/0.33(50/60Hz)・(220V)0.31(60Hz)・(230V)0.31(60Hz)
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ
音圧レベル(dB)(200V)56/60(50/60Hz)・(220V)61(60Hz)・(230V)61(60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2850/3350(50/60Hz)・(220V)3400(60Hz)・(230V)3400(60Hz)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000