亀甲 丸 プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61919648 品番#84208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手造りのぬくもり。
亀甲丸プレート。
職人が1点ずつ丁寧に手彫りしています。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用いるため、サイズや木目、色合いや風合いがひとつひとつ異なります。
商品の寸法、

仕様●サイズ:約Φ18×H1.9cm●重さ:約145g●材質:ラバーウッド●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4334-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする