オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.06
出力
60
シャフト
丸
注文コード
61920617
品番
BLEM46M2-A
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
種類
ブラシレスモーター
シャフト
丸
出力
60
取付角寸法
80
電磁ブレーキ
ブレーキ