コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの 試験管/チューブ/栓類
コスモスビードの 試験管
共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61920804
品番
May-03
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
※硬質1級ガラス材使用。
※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。
仕様
●胴外径:25mm●胴長:200mm●容量:50mL●摺合:TS22
アズワン品番
65-6866-18