#80184 曲げわっぱ弁当箱 用美(ヤマコー) 61921285

曲げわっぱ弁当箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(約):外寸/22×16.2×H6cm 、身の外寸/21×15×H5.5cm(内高4.8cm)●重量(約):230g●容量(約):1100mL●仕切り付き●ゴムバンド付き●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入り注文コード61921285品番#80184
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
お手頃にわっぱを楽しみたい方に!。わっぱ弁当シリーズ。冷めてもおいしい!内側無塗装。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):外寸/22×16.2×H6cm 、身の外寸/21×15×H5.5cm(内高4.8cm)●重量(約):230g●容量(約):1100mL●仕切り付き●ゴムバンド付き●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入りアズワン品番65-4333-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする