ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.03 出力30 シャフト 注文コード61921694 品番BLEM23M2-A
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は出力・シャフトなど29種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター シャフト 出力30 取付角寸法60 電磁ブレーキブレーキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61924467
2022-10-04
用途:
社内装置繊維送出ロール
卸売・小売業

最新型番ではないが、使い勝手は最新のものよりもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする