曜日別特売
E2EW-X12B3T18-M1 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア 61922439

近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ注文コード61922439品番E2EW-X12B3T18-M1
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタアズワン品番65-7268-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする