ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.06 出力60 シャフト歯切り 注文コード61922446 品番BLEM46-GFS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は出力・シャフトなど29種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター シャフト歯切り 出力60 取付角寸法80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61924467
2022-10-04
用途:
社内装置繊維送出ロール
卸売・小売業

最新型番ではないが、使い勝手は最新のものよりもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする