オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.015
出力
15
電源
直流
注文コード
61922647
品番
BLHM015K-20
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
質量(kg)
0.5
出力(kW)
0.015
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
24
シャフト
ギヤード
出力
15
電源
直流
取付角寸法
42