ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.015 出力15 電源直流 注文コード61922656 品番BLHM015K-15
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は出力・電源・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
減速比15 質量(kg)0.5 出力(kW)0.015 種類ブラシレスモーター 電圧(V)24 シャフトギヤード 出力15 電源直流 取付角寸法42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする