曜日別特売
XT230A1FBL2 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 TELEMECANIQUE SENSORS 61922728

近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61922728品番XT230A1FBL2
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Schneider Electric この製品は、XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き
Schneider Electric この製品は、XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き上げ、マテハン / 搬送 / 物流、材料 / 工作機械、包装、ロボット、食品 / 飲料産業。この製品は、CE 及び CETLus 認定を受けています。EN/IEC60947-5-2 規格に適合しています。国際規格に準拠し、規格認定及び範囲の拡大を実現しています。オシプロ x、OsiSense XS、XT 誘導型及び静電容量型近接センサで非接触検出に対応します。20 mm までのあらゆる素材の非接触検出を可能にする静電容量形近接センサ技術。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用。

仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●電源電圧:240 V●長さ:74.5mmアズワン品番65-7333-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする