XXA30S1AM12 近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link TELEMECANIQUE SENSORS 61922886

近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:4→ 20 mA●検出範囲:155→ 、1000 mm●接続方式:オスねじソケット注文コード61922886品番XXA30S1AM12
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です。

仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:4→ 20 mA●検出範囲:155→ 、1000 mm●接続方式:オスねじソケットアズワン品番65-7301-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする