オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター ワールドKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
注文コード
61922972
品番
5RK60RGU-CWJ
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
単相
種類
スピードコントロールモーター