曜日別特売
E2E-X4B3DL12-M1 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Link オムロンヘルスケア 61924216

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり注文コード61924216品番E2E-X4B3DL12-M1
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7349-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする