オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.05
出力
50
電源
直流
注文コード
61924476
品番
BLHM450K-GFS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.8
出力(kW)
0.05
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
24
シャフト
歯切り
出力
50
電源
直流
取付角寸法
80