ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.05 出力50 電源直流 注文コード61924485 品番BLHM450K-A
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力・電源・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 出力(kW)0.05 種類ブラシレスモーター 電圧(V)24 シャフト 出力50 電源直流 取付角寸法60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする