オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター ワールドKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100
注文コード
61925185
品番
5IK60RA-AWJ
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
100
電源
単相
種類
スピードコントロールモーター