XS2N18NC410D 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS 61925275

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:49mm注文コード61925275品番XS2N18NC410D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:49mmアズワン品番65-7332-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする