曜日別特売
IQE17-05NPSKW2S 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 1kHz SICK 61925905

近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925905品番IQE17-05NPSKW2S
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

概要一目でわかるタイプ: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm 検出範囲:最大 5 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ プラスチックハウジングあなたの利点既存の機械やシステムとの統合や交換が簡単 標準化された取り付け面により マシンのダウンタイムを最小限に抑えます わかりやすい LED ディスプレイにより、試運転や
概要一目でわかるタイプ: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm 検出範囲:最大 5 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ プラスチックハウジングあなたの利点既存の機械やシステムとの統合や交換が簡単 標準化された取り付け面により マシンのダウンタイムを最小限に抑えます わかりやすい LED ディスプレイにより、試運転や監視が容易 正確な検出と高速カウントにより、プロセスの高速処理が可能になりますIQE センサは、あらゆる種類のオートメーション作業のための経済的な規格です。コンパクトな設計と、正確な検出、高い信頼性、優れた価格性能比を兼ね備えています。IQE 製品ファミリのセンサは、最適であるか、価格重視のさまざまなオートメーションタスクに対応しています。用途消費財産業 ゴム製プレス機 プラスチック射出成形機 包装及び組み立てライン 印刷機 編む機械すばやく安全に取り付け可能です。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:5 mm●接続方式:3 線式ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:29.5mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7324-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする