曜日別特売
U500.DA0.2-UAMJ.72F 近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer 61925975

近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925975品番U500.DA0.2-UAMJ.72F
参考基準価格(税別)¥95,100販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲は 70 ~ 1000 mm です アナログ( 0-10 V dc )電圧出力 teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲は 70 ~ 1000 mm です アナログ( 0-10 V dc )電圧出力 teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃。

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする