ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 出力100 電源直流 注文コード61926156 品番BLHM5100K-GFS
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力・電源・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 出力(kW)0.1 種類ブラシレスモーター 電圧(V)24 シャフト歯切り 出力100 電源直流 取付角寸法90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする