オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.1
出力
100
電源
直流
注文コード
61926165
品番
BLHM5100K-A
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
出力(kW)
0.1
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
24
シャフト
丸
出力
100
電源
直流
取付角寸法
90