オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター スイッチボックス付 UBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61926558
品番
UBM560-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
100
電源
単相
仕様
UBM560-501用モーター(単体品)
種類
インダクションモーター
注意
※モーター単体です。