金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61932099 品番RN65C2500BB14
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

Vishay RN65シリーズ
Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。
各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ。

仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-6918-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする