YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 180Ω ±1% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61932476
品番
MFR-25FTE52-180R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6991-68