金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) アズワン品番65-7003-62 注文コード61932905 品番MFR-25FTE52-4K7
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

Yageo MFR シリーズ 4.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数の金属混合合金と受動部品の素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に層分けしています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています
Yageo MFR シリーズ 4.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数の金属混合合金と受動部品の素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に層分けしています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は 50 ppm/ ℃ です 最大動作電圧は 250 V です 動作温度範囲: 55 → +155 ℃。

仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7003-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする