YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61933517
品番
MFR50SFTE52-100K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-7013-88