YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
61935924
品番
HHV-25JT-52-1M
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番
65-7000-76