金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61935985 品番HHV1WSJT-52-100K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6984-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする